布団7点セット セミダブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44805050 品番EF7-12195P(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要最低限の寝具が一式揃う。体に沿いやすいように考えたフィットキルト加工。抗菌防臭仕様の生地で清潔に使える。
桃のような肌触りの「ピーチスキン」生地。ベビー基準で合格した、低ホルムアルデヒド仕様。
セットをひとまとめにできる不織布製の窓付き収納袋付き。

用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。出張、単身赴任、新生活、客用布団、オールシーズン。 セット内容掛け布団、敷布団、枕、掛け布団カバー、敷布団カバー、枕カバー、収納ケース 材質【掛け布団】ポリエステル100%【敷布団】ポリエステル100%【枕】ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納ケース】不織布+PVC ブラウン タイプセミダブル 寸法(cm)【掛け布団】170×210【敷布団】120×195【枕】58×39【掛け布団カバー】170×210【敷き布団カバー】125×200【枕カバー】43×63【収納ケース】120×67×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする