用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。出張、単身赴任、新生活、客用布団、オールシーズン。
セット内容掛け布団、敷布団、枕 2個、掛け布団カバー、敷布団カバー、枕カバー 2枚、収納ケース
材質【掛け布団】ポリエステル100%【敷布団】ポリエステル100%【枕】ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納ケース】不織布+PVC
色ライトグレー
タイプダブル
寸法(cm)【掛け布団】190×210【敷布団】140×195【枕】58×39【掛け布団カバー】190×210【敷き布団カバー】145×200【枕カバー】43×63【収納ケース】140×67×35