マットレストッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44805120 品番 IMT-30SS(LGY)K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

寝心地・寝返りにこだわった高反発ウレタンを使った、マットレストッパー。薄型でも高い反発弾性で、心地よい寝返りをサポート。
復元率98%の、へたりにくいウレタンフォームを使用。抗菌機能カバー付き。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98%。
肌触りの良いカバーは、洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、タンブル乾燥不可)。カバーの着脱がしやすいように、不織布製の内袋付き。裏面にはすべり止め付き。

用途マットレス、トッパーとして。ベッドマットレス、ウレタンマットレス。 材質側地:ポリエステル100%、中袋:不織布 質量(kg)1.9 ライトグレー サイズセミシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×3 反発度高反発 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※洗濯の際は、他の製品と分けた上で洗濯ネットをご使用ください。
※タンブル乾燥不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする