マットレストッパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズダブル 注文コード44805147 品番IMT-30D(LGY)K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

寝心地・寝返りにこだわった高反発ウレタンを使った、マットレストッパー。薄型でも高い反発弾性で、心地よい寝返りをサポート。
復元率98%の、へたりにくいウレタンフォームを使用。抗菌機能カバー付き。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98%。
肌触りの良いカバーは、洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、タンブル乾燥不可)。カバーの着脱がしやすいように、不織布製の内袋付き。裏面にはすべり止め付き。

用途マットレス、トッパーとして。ベッドマットレス、ウレタンマットレス。 材質側地:ポリエステル100%、中袋:不織布 質量(kg)3.6 ライトグレー サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×195×3 反発度高反発 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※洗濯の際は、他の製品と分けた上で洗濯ネットをご使用ください。
※タンブル乾燥不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする