リクライニング折りたたみ&ソファベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44805400 品番 YSB-110S(GRG/MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。ソファ、カウチ、ベッド、折りたたみ、便利な4通りの使い方。
日本のメーカー、KOYOのギアを使った安心のリクライニング機能は14段階と細かく設定可能。折りたたむと約1/4の長さになって、スペースを広く利用可能。折りたたんで移動もしやすいキャスター付き(うちストッパー付き2個)。

用途折りたたみベッド、リクライニングベッド、ソファ、ソファベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、マットレス。 材質本体:スチール(粉体塗装)、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・合板 質量(kg)28.5 グレージュ サイズシングル 種類リクライニング/折りたたみ/ソファ 機能キャスター付/リクライニング(手動) 寸法(幅W×長さL)(cm)92×201(床面) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×209×49 高さ(cm)(床面)41、(ベッド下)25 組立時間約30〜40分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×100×108 リクライニング背もたれ:14段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする