電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44805470 品番 ELD-LC1410(WH/MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
作業スペースが広がる、L字型天板。
リモートワークや作業机として丁度いい高さで活躍。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。

天板:ホワイト/脚色:ブラック 位置L字天板:左 用途オフィスデスク、テレワーク、在宅勤務、スタンディングデスク、作業台として 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1400 高さ(mm)710〜1170 奥行(mm)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 使用工具プラスドライバー 電源コード(m)2 騒音値(dB)[荷重なし] 上昇39.1dB 下降38.8dB、[80kg 荷重] 上昇44.6dB 下降45.5dB 速度[荷重なし] 上昇14.65秒 下降14.40秒、[80kg 荷重] 上昇14.89秒 下降14.62秒 均等耐荷重(kg)80 組立時間60分以上 昇降範囲(mm)710〜1170 天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×100
注意
※組立について:大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。また、プラスドライバーをご用意お願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする