デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44805960 品番 GRK-001(WHB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

インテリアに馴染むゲーム機ラック「REGABO レガボ」
ゲームをするときもしないときも、心地よいインテリアをお手伝い
お部屋に馴染むスマートなデザインのラックでごちゃつきなゲーム機器をすっきり収納
ヘッドフォンやSwitchなど携帯ゲーム機が置ける天板やゲームソフトやコントローラーが入る引き出し付きで収納力バツグン

用途ゲーム機、おもちゃ、リビングの収納に。プレステ/PS5/Switch/ヘッドフォン/コントローラー/ソフト/収納ラック/子ども部屋/リビング/居間/インテリア/スイッチ/棚/ラック 材質合成樹脂化粧板、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)15 ホワイトブラック 耐荷重(kg)天板10、可動棚1.5、固定棚(中)10、固定棚(下)5、引出し2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×35×90 組立時間約40-60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする