デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44805996 品番 GRK-002(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インテリアに馴染むゲーム機ラック「REGABO レガボ」
ゲームをするときもしないときも、心地よいインテリアをお手伝い
お部屋に馴染むスマートなデザインのラックでごちゃつきなゲーム機器をすっきり収納
ヘッドフォンやSwitchなど携帯ゲーム機が置ける天板やゲームソフトやコントローラーが入る引き出し付きで収納力バツグン

用途ゲーム機、おもちゃ、リビングの収納に。プレステ/PS5/Switch/ヘッドフォン/コントローラー/ソフト/収納ラック/子ども部屋/リビング/居間/インテリア/スイッチ/棚/ラック 材質合成樹脂化粧板、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)22 ブラック 耐荷重(kg)天板15、上棚10、スライド棚5、下棚10、引出し4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×38×99.6 組立時間約40-60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする