プロポーションチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 ローズ 注文コード44806057 品番CH-88W(RO)+CV-8W(RO)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子
座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能
前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート
汚れを防ぐ専用カバー付き(座面用1枚、ひざあて用1枚)
カバーは手洗い可能

用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア/椅子/イス/チェアー/大人/姿勢/デスクチェア/クッション/パソコンチェア/学童チェア/学童椅子/在宅勤務/テレワーク 材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座部:アクリル/ウレタンフォーム/合板 質量(kg)7 ローズ 耐荷重(kg)80 身長(cm)(目安)130〜 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×61-68×43-64 組立時間約40-60分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44806057 CH-88W(RO)+CV-8W(RO) 62988365 CH-Y88W(RO) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする