mabu(マブ)
ベーシックジャンプ16 Biz 16本傘 65cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
44806206
品番
SMV-41491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バックパックも安心な大きめサイズ
強風でも煽られにくく丈夫な16本骨
傘の雰囲気となじむリフレクターライン入り
紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍
便利なジャンプ式
用途
通勤、出張、旅行に。傘/かさ/カサ/雨傘/長傘/ジャンプ傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/8本骨/ジャンプ式/ブランド/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/ナノ撥水/撥水/水切れ/大きめ/メンズ/紫外線/UV
仕様
ワンタッチ式
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン
色
ノワール
質量(g)
約525
直径(Φcm)
傘:約111
親骨長さ(cm)
65