ベーシックライトマルチミニR 6本骨 55cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 レモン 注文コード44806258 品番SMV-41442
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

男女ともに使いやすい標準サイズの折りたたみ傘
受骨がしなって風の衝撃に耐える丈夫な構造
6本骨
軽くてコンパクト
紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍
ペットボトルから再生したリサイクル生地使用

用途通勤、出張、旅行に。折りたたみ傘/雨傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/6本骨/軽量/耐風/丈夫/コンパクト/ブランド/おしゃれ/レディース/メンズ/紫外線/UV/シンプル 仕様手動式 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 レモン 質量(g)約180 直径(Φcm)傘:約99 親骨長さ(cm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする