脚付き木製チェスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)340 高さ(mm)685 注文コード44806310 品番FCL-3S(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は幅・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

横も後ろも隙間がなくホコリの入りにくい木製チェスト
木目柄シートのシンプルな引き出し収納
側面は隙間もなく化粧仕上げ、背面は化粧なしで隙間はなく、ホコリの入りにくいつくり
天板は重いモノを載せてもOK
引出しは金属レール付きで開け閉めラクラク
高さ8.5cmで掃除もしやすい、かわいい木製脚付き

用途棚、クローゼット、チェストとして。たんす/収納ケース/引出し/引き出し/引出し収納/ナチュラルインテリア/タンス 材質本体:プリント紙化粧繊維板/プリント紙化粧パーティクルボード、脚:天然木 幅(mm)340 質量(kg)16 ホワイトウォッシュ(木目柄) 高さ(mm)685 タイプスリム 奥行(mm)420 段数3段 耐荷重(kg)引出し1段あたり10、天板30、全体60 天板寸法(cm)33.5×42 脚高(cm)約8.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×32×15
注意
※プラスドライバーをご用意ください。※開梱直後、材料の繊維板の匂いがこもっていますので、換気をしながら組み立てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする