テンピュール ネックピロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44806590 品番MIL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TEMPURが、より理想的な安眠のためのフォルムを追求して生まれたネックピロー
仰向け時のフィット感を高め、さらに横寝へのスムーズな移動が可能
より理想的な安眠のためのフォルムを追及して生まれたネックピロー
凹型の立体フォルムが仰向け時のフィット感を高め、さらに横寝へスムーズな移動が出来るよう、特殊な形状
首筋の安定性に優れ、リラックスした寝姿勢を作り出してくれる”ベストポジション”を実現したピロー
抗菌防臭加工(カバーのみ)
メーカー3年保証付き
いびきをかく方や、不快感を和らげたいとお思いの方向き

用途枕/ピロー/仰向け寝/横寝/首/肩/快適枕/体圧分散/コンパクト 材質本体:TEMPUR素材、カバー:ポリエステル100% 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×5-9.5
注意
※テンピュール素材は濡らさないでください。劣化の原因となる恐れがあります。
※テンピュール素材は、気温が低くなると硬く、気温が高くなるとやわらかくなりますが、素材の特性ですのでご安心ください。
※テンピュール素材は、直射日光に当てると変色や素材硬化の恐れがあります。
※湿気が気になった場合、乾いた布で押し出すようにして水分をしっかり取り除いてください。その後、陰干しをして完全に乾かしてください。
※濡れたり水気を含んだまま放置すると、カビが発生する恐れがあります。カビの発生は保証対象外ですので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする