アイアンハンガーラック

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.1×45.3×167 注文コード44806599 品番IHR-S-UC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなアイアン製ハンガーラック
アイアンを生かしたシンプルなフォルム
サイドフック2個付き
サイドフックを使って全身コーディネートが組めるため、お出かけ準備の時短に!
2か所にキャスターが付いており移動もスムーズ

用途ハンガーラック、コート掛け、洋服ラックとして。収納ラック/魅せる収納/見せる収納/洋服掛け/インテリア/洋服/衣類/コート/ジャケット/パンツ/スカート/トップス/ストール/帽子/鞄/カバン/かばん/バッグ/小物/コーディネート/寝室/シンプル/ワイド/おしゃれ/アイアン/キャスター付き 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー 質量(kg)4.8 ブラック タイプスリム 耐荷重(kg)ハンガーポール10、フック各3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.1×45.3×167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする