曜日別特売
DT-AJM-G 可動式アルミツールフック DBLTACT 44807430

DT-AJM-G 可動式アルミツールフック DBLTACT 44807430
DT-AJM-G 可動式アルミツールフック DBLTACT 44807430

可動式アルミツールフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ガンメタ
内容量1個注文コード44807430品番DT-AJM-G
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。
驚きの軽さと高性能!60mmベルト対応
横幅コンパクト設計
幅広な落下防止コード取り付け穴
両口ラチェット・レンチ・モンキーなどの吊り下げに
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!

材質アルミ、ゲート部分:ステンレスガンメタ質量(g)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×85×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする