可動式アルミツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44807439 品番 DT-AJM-B
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。
驚きの軽さと高性能!60mmベルト対応
横幅コンパクト設計
幅広な落下防止コード取り付け穴
両口ラチェット・レンチ・モンキーなどの吊り下げに
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!

材質アルミ、ゲート部分:ステンレス マットブラック 質量(g)66 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×85×138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする