アルミツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44807475 品番 DT-ABS-B
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

驚きの軽さ!超軽量アルミ仕様湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
モンキー・レンチなどの吊り下げに。
驚きの軽さ!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
フックのゲート開口幅22mm
60mmベルト対応
軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
強化リブを入れることにより30%破断強度UP!
6箇所溶接により破損防止(カラビナ部)
カラビナが直接掛けられるホルダー付き

材質アルミ、ゲート部分:ステンレス マットブラック 質量(g)58 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×65×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする