曜日別特売
DT-ABSW-B アルミツールフックダブル DBLTACT 44807500

DT-ABSW-B アルミツールフックダブル DBLTACT 44807500
DT-ABSW-B アルミツールフックダブル DBLTACT 44807500

アルミツールフックダブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
マットブラック
内容量1個注文コード44807500品番DT-ABSW-B
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

驚きの軽さ!超軽量アルミ仕様湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
ダブルフックで省スペース!
モンキー・レンチなどの吊り下げに。
驚きの軽さ!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
フックのゲート開口幅22mm
60mmベルト対応
軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
強化リブを入れることにより30%破断強度UP!
6箇所溶接により破損防止(カラビナ部)
カラビナが直接掛けられるホルダー付き

材質アルミ、ゲート部分:ステンレスマットブラック質量(g)98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×60×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする