水平可動 液晶モニターアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44807920 品番AS-MABH05-BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。
モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。

セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書 材質スチールプラスチック 質量(kg)約1.5 ブラック 取付方式クランプ方式グロメット方式 適合規格VESA 75×75mm100×100mm 本体寸法(mm)約416×114×473 耐荷重最大7kgまで 取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15〜45/グロメット:15〜45 適合モニターサイズ最大32インチまで 可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする