グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
PC5-38400 (DDR5-4800MHz) 対応デスクトップパソコン用メモリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
16
注文コード
44808008
品番
GH-DRV4800-16GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー
仕様
(CASレイテンシ)CL=40
規格
JEDEC準拠 PC5-38400 288pin Unbuffered DIMM
電圧(V)
1.1(搭載DRAM:DDR5 SDRAM)
保証期間
永久
ピン数(ピン)
288
転送レート
(データ)38.4GB/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
16
メモリーモジュール規格
PC5-38400
SPD
対応
メモリーインターフェイス
DIMM
クロック周波数
(転送)4800MHz