PD65W コンセントチャージャー C×2+A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44808586 品番TAP148UC2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

単体使用時最大65WのUSBPD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。

材質( 本体ケース)PC+ABS、(ACプラグ)銅合金 質量(g)約118 出力[USB-C](単体使用時最大65W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A[USB-A](単体使用時最大18W)DC5V3A、9V2A、12V1.5A、3ポート同時使用時合計最大60W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×43×59 入力AC100V〜240V(50/60Hz)1.5Amax ポートUSB-C(Power Delivery)×2、USB-A×1
注意
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする