冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット小形(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
ねじの呼び
M20
注文コード
44809992
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
全高(mm)
17.5
寸法S(mm)
27
ねじ高さ(mm)
約16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目