東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサート4フランジ型UDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44811855
品番
FU-48001CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法L1(mm)
14
材質
黄銅(カドミレス)
寸法t(mm)
1.3
表面処理
生地
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
10.4
寸法L2(mm)
12.7
寸法D3(mm)
12