色ブラック
付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー
仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)3.6
形式フルレンジ、密閉式
角度(°)公称指向:150×160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134
仕上黒 (マンセルN3近似値)
音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m)
コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)
周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、 MAX(80W)