サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード44813029 品番VXS3FW
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

3.5"フルレンジユニットを搭載
上品な空間を演出する先進的なデザイン
スピーカーのデザインと親和性の高いブラケットを同梱
上質なBGM再生を実現するチューニング
1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ
ペイント可能なキャビネットおよびグリル

ホワイト 付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー 仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式フルレンジ、密閉式 角度(°)公称指向:150×160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134 仕上白 (マンセルN9近似値) 音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m) コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z ) 周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB) 許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする