サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード44813047 品番VXS5W
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載
小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現

ホワイト 付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属) 仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF) 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:120×120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163 仕上白(マンセル N9.3近似値) 音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m) 防水仕様IP35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB) 許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44813038
2023-09-22
用途:
店舗BGM用スピーカーとして
卸売・小売業

筐体の大きさの割に、パワーを感じる出力で満足しています。
ローインピとハイインピのそれぞれに対応できるというのも使いやすい仕様と思います。
設置についても、縦向き、横向きのそれぞれに付属ブラケットが対応しているため、融通性がありよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする