色ホワイト
付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー
仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)3.1
形式フルレンジバックカン バスレフ
間口(mm)Φ285
角度(°)公称指向:130円錐状
寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143
仕上白(マンセル N9.3近似値)
音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPL
コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)
取付板厚(mm)5〜37
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB)
許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/