QUIKLOK
QUIKLOKの メガホン・ホイッスル・マイク
QUIKLOKの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
小型マイクスタンド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44813485
品番
A188
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
適合
マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)
色
ブラック
質量(g)
335
サイズ(cm)
脚部直径:19
長さ(cm)
調整:11〜17