QUIKLOK
QUIKLOKの メガホン・ホイッスル・マイク
QUIKLOKの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
卓上マイクスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44813537
品番
A114
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
卓上マイクスタンド
適合
マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)
質量(kg)
2.5
幅(cm)
前面側:15、背面側:6
長さ(cm)
調整:35〜57
奥行き(cm)
19