K&M
K&Mの メガホン・ホイッスル・マイク
K&Mの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
ストレートマイクスタンド(黒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44813573
品番
ST201/2B
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
あらゆる用途に幅広く使えるマイクスタンドのスタンダードタイプ。ブラック仕上げの2段式。高い安定性で信頼性も抜群の製品です。
適合
ホルダー部:3/8インチ規格
質量(kg)
20.2
寸法(cm)
高さ調整範囲:89〜159
仕上
艶消ブラック加工