大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット薄形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44813675
品番
M12
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法H1(mm)
8.5
寸法B(mm)
19
寸法h1(mm)
7
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目