大阪魂
ナイロンナット(1種)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44814314
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
14.4
規格
1種
寸法S(mm)
19
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目