ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(48個)
注文コード
44815592
品番
7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
山数
9
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
40.4
材質
鉄
寸法L(mm)
31.5
表面処理
3価ホワイト
寸法H1(mm)
18
寸法h(mm)
13.5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。