ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44815811
品番
M48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
ステンレス
ねじピッチ
5
寸法H(mm)
38
タイプ
セミ薄型
寸法L(mm)
(最小)58、(最大)62
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
86.5
寸法H1(mm)
29
寸法h(mm)
29
ねじ山種類
メートル並目