※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(鉄/ドブ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M39
注文コード
44816256
品番
M39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M39
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
31
表面処理
ドブ
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
69.3
寸法H1(mm)
31
寸法h(mm)
23