2M H.265 ネットワーク ボックスカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44816837 品番XNB-6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

0.01Lu×@F1.2(カラー)、0.001Lu×@F1.2(白黒)
すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)
H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応
ジャイロセンサーを内蔵したDIS
デイナイト(ICR)、WDR(150dB)
うろつき検知、方向検知、霧探知
デジタルオートトラッキング、サウンド分類、いたずら検知
モーション検知、ハンドオーバー
デュアルSDスロット(最大512GB)
縦表示モード(ホールウェイビュー)

材質プラスチック 形状BOX型 ブラック/アイボリー 質量(g)420 消費電力(W)PoE: Ma×. 7.5/12VDC: Ma×. 6.5/24VAC: Ma×. 9 電源PoE(IEEE802.3af/Class3)/24VAC/12VDC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.1×147.8×66.6 解像度1920×1080/1280×1024/1280×960/1280×720/1024×768/800×600/800×448/720×576/720×480/640×480/640×360/320×240 撮像素子1/2.8" 2MP CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする