大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44817096
品番
M22
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
8.5
質量(g)
12
寸法d(mm)
19.6
寸法D(mm)
27.5
寸法E(mm)
9.5
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。