大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44817105
品番
M27
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
10.5
質量(g)
18
寸法d(mm)
24.5
寸法D(mm)
33.6
寸法E(mm)
10.5
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。