大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
44817141
品番
M42
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
鉄
ねじピッチ
4.5
寸法H(mm)
13.2
質量(g)
52
寸法d(mm)
37.7
寸法D(mm)
51.1
寸法E(mm)
15.8
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。