HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ本体
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯用カメラ
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 ドームカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
DC12V ±25%/AC24V±25%
注文コード
44818946
品番
DS-2CE5AD8T-VPIT3ZF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属
形状
ドーム型
質量(g)
約830
消費電力(W)
最大5.5
電源
DC12V ±25%/AC24V±25%
保護等級
防水防塵IP67/耐衝撃IK10
寸法(Φ×mm)
145×111.3
解像度
1920×1080
動作環境
-40〜60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)
IR:最大60
イメージセンサー
2MP CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300