大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44819022
品番
M5
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
6
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
11.05
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目