HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)≦6 注文コード44819095 品番DS-1TP04I/AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
⚫ TVIPoC カメラに電源供給

仕様【シャーシ】1U セット内容カメラ4台 質量(kg)≦2.3 電源(V)DC48 消費電力(W)≦6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45 入力【ビデオ】4ch 動作環境-10〜55℃(14〜131°F)/10〜90%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする