曜日別特売

POC一体型 4K対応 HD-TVI 4ch AIデジタルコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44819244品番iDS-7204HUHI-M1/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給

質量(kg)≦2.2(HDDなし)電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする