画像準備中

4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44819287 品番 iDS-7204HUHI-M2/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
最大10TBのHDD容量

質量(kg)≦1.16(HDDなし) 電源(V)DC12/2.3A 消費電力(W)≦10(HDDなし) チャンネル数4ch、最大8ch (最大8MP) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48 動作温湿度範囲-10〜55℃(14〜131°F)/10〜90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする