4MP ColorVu ドームネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819384 品番DS-2CD2147G2-LSU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
24時間365日、色鮮やかな映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
-SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10

材質金属 形状ドーム型 質量(g)約580 消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36〜57V)/0.20〜0.15A:最大6.5 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3 材質(ねじ部)SUS304 寸法(Φ×mm)121.4×100.1 解像度2688×1520 動作環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 保管環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする