曜日別特売

2MP バレット 低照度 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44819576品番DS-2CD2626G2-IZS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました
パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応

材質金属形状BOX型質量(g)約1450電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4寸法(Φ×mm)144.1×345.7解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする