2MP 耐衝撃ドーム ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 イメージセンサー1/2.7”CMOS 注文コード44819619 品番DS-2CD2721G0-IZS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はイメージセンサーなど2種類から選べます 他の種類を見る
形状ドーム型 質量(g)約880 電源DC12V±25%/0.8A/最大10W/Φ5.5mm同軸電源プラグ、PoE: (802.3af/クラス3/36〜57V)/0.21〜0.33A/最大12W 機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレスフィルター 寸法(Φ×mm)153.3×111.6 解像度1920×1080 動作環境-30〜60℃/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30〜60℃/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7”CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする