2MP カード ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44819725品番DS-2CD2423G2-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドデバイスとバックエンドデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPによる高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両の分類に注力
内蔵双方向音声によるリアルタイムなセキュリティを提供
体温に反応するパッシブ赤外線(PIR)で人体を検知

材質プラスチック形状小型寸法(mm)102.9×65.2×32.6質量(g)約120電源DC12V±25%/0.49A/最大5.8W/Φ5.5mm同軸電源プラグ、PoE: (802.3af/クラス3/36~57V)/0.19~0.12A/最大6.8W機能フリッカー防止、ハートビート、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター解像度1920×1080動作環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする