HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ本体
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯用カメラ
2MP 超高感度 光学25倍 PTZネットワークカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
AC24V (最大 68W)、High-PoE (最大 60W)
注文コード
44819829
品番
DS-2DF8225IH-AEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
約8
電源
AC24V (最大 68W)、High-PoE (最大 60W)
寸法(Φ×mm)
266.6×437
解像度
1920×1080
イメージセンサー
1/2.8"CMOS×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。