HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ周辺機器
HIKVISION(ハイクビジョン)の 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
4CH Wifi-NVR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
≦18(HDDなし)
注文コード
44819960
品番
DS-7604NI-K1/W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【同期再生】4-ch
質量(kg)
≦1(HDDなし)
電源(V)
DC12
消費電力(W)
≦18(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×205×45
解像度
【録画】5M/4M/3M/1080p/1.3M/720p
動作温湿度範囲
-10〜55℃/10〜90%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。